測量テープ(スタンド付) EA720MAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68133390 品番EA720MA-92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,960
販売価格(税別)
23,600

注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。
つや消しのテープ表面により乱反射しません
写真写りの良い目盛仕様です
テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます
テープロッドの収納・運搬用。両面目盛付。JIS1級品。180°回転金具。芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。テープロッドの巻取りがスピーディに行えます。サイドガード付ドラム。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:KM06-20K●テープサイズ:全長/20m、幅/60mm●本体サイズ(W×D×H):260×180×120mm●重量:2.14kg●材質:テープ/ガラス繊維 ケース/ABS樹脂●テープ厚み:0.7mm●タテ目盛:20cmアカシロ●ヨコ目盛:1mアカシロ●注意:事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。幼児の手の届かない所に保管してください。 アズワン品番65-9273-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする