エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
トルクドライバー 1.0-5.0Nm EA723PBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68133426
品番
EA723PB-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
ダイヤル式なので簡単にトルク設定が行えます。※ブレードは別売りです。
仕様
●トルク範囲(N・m):1.0〜5.0●全長:124mm●精度:±6%●適合ビット:EA550CA-0〜-2 EA550CB-4〜-8 EA550CC-1.5〜-6 EA550CE-6〜-25●視認しやすいアナログ目盛
アズワン品番
65-9273-65