エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ/レンチその他
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68133435
品番
EA723TA-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥66,880
販売価格(税別)
¥
60,800
バスケットに入れる
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様
●差込角:3/8"●トルク範囲(N・m):5〜25●全長(mm):288●最小目盛:0.2Nm●精度:±4%●ダイヤル直径(mm):36●ヘッド幅(mm):37.5●ヘッド高さ(mm):50(ドライブ部除く)●質量(g):508●ヘッド部材質:クロムモリブデン鋼●1000V絶縁●ラチェット式●プリセット型●校正不可
アズワン品番
65-9273-67