エスコ
エスコの 店舗什器
エスコの 姿見・卓上ミラー
トルク値調整キット EA723VJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68133444
品番
EA724Z-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,220
販売価格(税別)
¥
20,200
バスケットに入れる
店舗や部屋の角(コーナー)の上部に取り付けることができます。
仕様
●サイズ(mm):340×330●曲面:360R●鏡面材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂(アルミ真空蒸着メッキ仕上げ)●材質:取付パーツ/ナイロン、グラスファイバー●重量:567g●設置可能場所:壁●凸面●室内専用●コーナー用(曲面率360R)●取付金具付
アズワン品番
65-9273-81