エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの ピンゲージ
ピンバイス(ピンゲージ用) EA725SJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68133530
品番
EA725SJ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
仕様
●適合サイズ(mm):0.0〜1.0●重量(g):16●全長:97mm●材質:真鍮
アズワン品番
65-9274-09