エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの ゲージ
エスコの ピンゲージ
ピンゲージ EA725SMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ(mm):1.15●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
注文コード
68133600
品番
EA725SM-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):1.15●入数(本):1●精度:±0.5μm●長さ:50mm●硬度:HRC58●材質:SKH-51●マスターピンゲージ0級 Class0
アズワン品番
65-9274-29