エスコ
エスコの 電球
エスコの LED電球
エスコの その他LED電球
LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68133846
品番
EA758XA-134
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
屋内用。常夜灯、電飾、サイン用照明などに。
仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E17-G327●消費電力:1.2W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):50●口金:E17●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.014A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ32×93mm●重量:17g
アズワン品番
65-9277-10