照明灯/LED(クランプ式/黒) EA761XDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68133995 品番EA761XP-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,300
販売価格(税別)
53,000

導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。

仕様●明るさ:4899lm●サイズ:Φ600×85mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:39.6W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:10段階●重量:4.2kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:〜10畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100〜5%)調光、(昼光色〜電球色)調色●おまかせ機 アズワン品番65-9278-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする