EA761XP-4 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ 68134020

EA761XP-4 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ 68134020
EA761XP-4 照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ エスコ 68134020

照明灯/LED AC100V/445mm EA761XDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台仕様●明るさ:6099lm●サイズ:Φ600×85mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:48.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:10段階●重量:4.2kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機注文コード68134020品番EA761XP-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥80,630
販売価格(税別)
73,300

ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~5% 無段階調光)
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)
JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LED(Ra90、R9/50以上)を採用
スマートフォンを縦でも横ででも立てる事ができるスリット付。(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)
導光パネルによって天井や壁にも光が広がり通常のシーリングライトより明るさ感がアップ。光色によって、全光束などの性能値が変化します。

仕様●明るさ:6099lm●サイズ:Φ600×85mm●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:48.5W●光色:電球色(2700K)・昼光色(6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:10段階●重量:4.2kg●付属品:アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単3電池×2本●適用床面積:~14畳●光源:LED●キレイコート仕様(パネル)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色●おまかせ機アズワン品番65-9278-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする