電動ファン付き呼吸用保護具 EA800MRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68134397 品番EA800MR-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,890
販売価格(税別)
89,900

送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
HAWCリップ:幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。アスベスト除去作業で実績の高い、高い保護性をもつ全面形PAPRです。アイピース表面を硬化処理し、キズがつきにくい。ホークリップ/吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。

仕様●捕集効率:99.97%以上●漏れ率:S級(0.1%以下)●ろ過材の性能:PL3●重量:774g以下(バッテリー含)●電源:7.4Vリチウムイオン二次バッテリー(1620mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約7.5時間●実勢稼働時間:約8〜14.5時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●付属品:電池、充電器、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型●国家検定合格品(第TP20号)●ダイオキシン(レベル1)●石綿除去●インジウム取扱い●RCF取扱い●会話を明瞭 アズワン品番65-9284-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする