エスコ
エスコの 防毒マスク
エスコの 面体 防毒マスク
直結式吸収缶(酸性ガス用) EA800MXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●捕集効率:80%以上(130分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:125Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:酸性ガス●除毒能力:130分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
注文コード
68134415
品番
EA800MX-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥457
販売価格(税別)
¥
415
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※フィルターは付属しておりません。
仕様
●捕集効率:80%以上(130分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:125Pa以下●国家検定合格:TN365号●適応ガス:酸性ガス●除毒能力:130分以上●重量:44g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番
65-9284-36