直結式吸収缶(酸性ガス用) EA800MXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●捕集効率:80%以上(430分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:酸性ガス●除毒能力:430分以上●重量:79.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時) 注文コード68134424 品番EA800MX-104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●捕集効率:80%以上(430分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:酸性ガス●除毒能力:430分以上●重量:79.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時) アズワン品番65-9284-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする