エスコ
エスコの 防毒マスク
エスコの 面体 防毒マスク
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●捕集効率:80%以上(ホルムアルデヒド/480分以上・有機ガス/70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:TN306号●適応ガス:ホルムアルデヒド、有機ガス●除毒能力:シクロヘキサン/70分以上 ホルムアルデヒド/480分以上●重量:72g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
注文コード
68134440
品番
EA800MX-117
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※フィルターは付属しておりません。
仕様
●捕集効率:80%以上(ホルムアルデヒド/480分以上・有機ガス/70分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:135Pa以下●国家検定合格:TN306号●適応ガス:ホルムアルデヒド、有機ガス●除毒能力:シクロヘキサン/70分以上 ホルムアルデヒド/480分以上●重量:72g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●ねじ込み式●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番
65-9284-37