エスコ
エスコの 防毒マスク
エスコの 面体 防毒マスク
直結式吸収缶 EA800MXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●捕集効率:80%以上(300分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:硫化水毒●除毒能力:300分以上●重量:79.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
注文コード
68134449
品番
EA800MX-107
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●捕集効率:80%以上(300分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:115Pa以下●国家検定合格:第TN36号●適応ガス:硫化水毒●除毒能力:300分以上●重量:79.5g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●長時間タイプ●国家検定合格品[区分S1](フィルタ(EA800MX-132)取付時)
アズワン品番
65-9284-30