エスコ
エスコの 防毒マスク
エスコの 面体 防毒マスク
直結式吸収缶(有機ガス用/防塵) EA800MXシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●捕集効率:80%以上(150分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:210Pa以下●国家検定合格:TN438号●適応ガス:有機ガス・粉じん●除毒能力:150分以上●重量:60g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●長時間タイプ●ねじ込み式●粉じん用フィルター(S1)内蔵●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
注文コード
68134467
品番
EA800MX-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●捕集効率:80%以上(150分以上、フィルタ取付時)●吸気抵抗:210Pa以下●国家検定合格:TN438号●適応ガス:有機ガス・粉じん●除毒能力:150分以上●重量:60g以下●品質保証期限:未開封で製造年月より2年●軽量小型で使いやすい●長時間タイプ●ねじ込み式●粉じん用フィルター(S1)内蔵●国家検定合格品[区分S1](フィルター取付時)
アズワン品番
65-9284-34