※画像は代表画像です

EA811AX-11.0 コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ 68134580 EA811AX-11.0 コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスコ 68134580

コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃先径(mm):11.0●全長(mm):130●有効長(mm):85●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:56g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm) 注文コード68134580 品番EA811AX-11.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
細いシャンクで大きな穴あけが可能です。一体型加工のため刃先の芯ぶれがなく正確な穴あけができます。プラグアンカーの下穴に適しています。

仕様●刃先径(mm):11.0●全長(mm):130●有効長(mm):85●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:56g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.1mm) アズワン品番65-9285-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする