エスコ
エスコの コードリール/延長コード
エスコの コードリール
コードリール(防雨型)AC125V/15A/20m EA815BEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68134616
品番
EA815BE-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
仕様
●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付
アズワン品番
65-9285-77