エスコ
エスコの ホースリール
エスコの 空ホースリール
コードリール AC125V/15A/10m EA815BHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68134634
品番
EA815BH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
仕様
●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
アズワン品番
65-9286-18