曜日別特売
EA819RH-12 [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ 68135115

EA819RH-12 [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ 68135115
EA819RH-12 [Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ エスコ 68135115

[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本仕様●刃径×刃長×全長:12×30×75mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●砲弾型注文コード68135115品番EA819RH-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,650
販売価格(税別)
11,500

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。

仕様●刃径×刃長×全長:12×30×75mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●砲弾型アズワン品番65-9288-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする