※画像は代表画像です

EA824CS-3.3 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 68135298 EA824CS-3.3 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 68135298 EA824CS-3.3 ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコ 68135298

ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃先径(mm):3.3●全長(mm):100●有効長(mm):32●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工 注文コード68135298 品番EA824CS-3.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,144
販売価格(税別)
1,040
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーに使用可能です。
六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。
先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。
溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。

仕様●刃先径(mm):3.3●全長(mm):100●有効長(mm):32●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●六角シャンク:6.35mm●用途:ステンレス・鉄工の穴あけ用●重量:22g●X型シンニング加工 アズワン品番65-9290-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする