AZ10531 AZ-10531 半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用) アイトス 生地32/2天竺(テンジク) コーマ糸 68135304

AZ-10531 半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 オートミール サイズS 注文コード68135304 品番AZ10531
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は色・サイズなど60種類から選べます 他の種類を見る
オートミール サイズS 仕様左胸ポケット 種別Tシャツ 胸囲(cm)96 混率(%)綿100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)20 着丈(cm)70 生地32/2天竺(テンジク) コーマ糸 色番004
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68135505
2020-05-14
用途:
部屋着に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ネイビーをオーダーしましたが、
届いた現物はパープルでした。
パソコン画面の見え方だと思いますが、
どうみてもネイビーではありませんでした。
生地、縫製等は問題なさそうです。

対象商品:
68135505
2019-06-26
用途:
清掃作業

作業用に購入しておりますので速乾や防臭機能が付属してるとたすかります

2014-06-18
用途:
工場

洗濯しても型くずれしにくい丈夫な生地ですね。
大変、気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする