ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68135316 品番EA824FR-19.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,377
販売価格(税別)
3,070
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):19.5mm●全長(mm):205●有効長:140mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付 アズワン品番65-9294-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする