エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):4.5mm●全長(mm):80●有効長:47mm●先端角:118°●入数:10本
注文コード
68135334
品番
EA824FL-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,123
販売価格(税別)
¥
1,930
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):4.5mm●全長(mm):80●有効長:47mm●先端角:118°●入数:10本
アズワン品番
65-9295-75