AZ-10531 半袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68135365 品番 AZ10531
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
ブルー サイズS 仕様左胸ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別Tシャツ 胸囲(cm)96 混率(%)綿100 肩幅(cm)44 袖丈(cm)20 着丈(cm)70 アズワン品番64-8979-11 生地32/2天竺(テンジク) コーマ糸 色番006 名入れ
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68135505
2020-05-14
用途:
部屋着に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ネイビーをオーダーしましたが、
届いた現物はパープルでした。
パソコン画面の見え方だと思いますが、
どうみてもネイビーではありませんでした。
生地、縫製等は問題なさそうです。

対象商品:
68135505
2019-06-26
用途:
清掃作業

作業用に購入しておりますので速乾や防臭機能が付属してるとたすかります

2014-06-18
用途:
工場

洗濯しても型くずれしにくい丈夫な生地ですね。
大変、気にいってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする