エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイスストレートシャンク
ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):24.5mm●全長(mm):250●有効長:160mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付
注文コード
68135377
品番
EA824FR-24.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,611
販売価格(税別)
¥
6,010
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):24.5mm●全長(mm):250●有効長:160mm●シャンク(mm):13×40●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番
65-9297-02