曜日別特売
EA829EB-3B ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ エスコ 68135499

EA829EB-3B ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ エスコ 68135499
EA829EB-3B ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ エスコ 68135499
EA829EB-3B ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ エスコ 68135499
EA829EB-3B ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ エスコ 68135499
EA829EB-3B ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ エスコ 68135499
EA829EB-3B ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ エスコ 68135499

ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1組(3本)注文コード68135499品番EA829EB-3B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,958
販売価格(税別)
1,780

呼び/M3×0.35(先)。呼び/M3×0.35(中)。呼び/M3×0.35(仕上)。JISⅢ級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。

仕様●<セット内容>:3本組●全長:46mm●(■)幅:3.2mm●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●下穴径:2.5mm(参考)アズワン品番65-9299-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする