エスコ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
68135639
品番
EA829J-420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,490
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9300-99
商品豆知識
ハンドタップの種類