エスコ
ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
68135648
品番
EA829J-390
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M9×1.25●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番
65-9300-93
商品豆知識
ハンドタップの種類