エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの ダイス
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68135840
品番
EA829MG-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
仕様
●呼び:3/4"×14●材質:SKS2●対辺(mm):約46●厚み(mm):約25.4●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番
65-9304-74