※画像は代表画像です

EA829MS-138 丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ 68135849 EA829MS-138 丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ 68135849

丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68135849 品番EA829MS-138
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,926
販売価格(税別)
2,660

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。
※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)

仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3〜M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする