丸鋸ガイド定規 EA851Xシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68135858 品番EA851X-41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,787
販売価格(税別)
6,170

突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。
畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規に戻せます。
軽量・頑丈構造で、扱いやすく持ち運びに便利です。
突き当てを外して、カッティング定規としても使用できます。
スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。
ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。
材料を保護する、保護キャップ付です。
ガイド面はステンレス細板付です。

仕様●サイズ:開いた時/632×336×73mm 畳んだ時/632×88×73mm●重量:700g●精度:直角度/300mmにつき1mm以下●付属品:捨て木1本●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ/ABS樹脂 ツマミネジ/ABS樹脂、鉄 ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂 羽子板ネジ/ステンレス、真ちゅう●測定範囲:0〜50cm●突き当て高さ 15mm アズワン品番65-9305-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする