LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●検知エリア:100° 15m●点灯時間:5秒〜5分●明るさ:900ルーメン●電源:AC100V(コード長/5m)●光源:LED10W×1灯●検知方式:赤外線センサー●サイズ:138×159×167(H)mm●重量:0.8kg●照射角:30度●使用環境温度:-20〜50℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●材質:本体/ABS●最大クランプ幅:105mm●作動時間:24時間・夜間のみの切替可能●付属品:クランプ・L型金具(最大挟み厚/105mm)×1 樹脂アンカーセット×2●屋内/屋外型 注文コード68135876 品番EA864CA-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,471
販売価格(税別)
8,610
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。
人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。
最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。

仕様●検知エリア:100° 15m●点灯時間:5秒〜5分●明るさ:900ルーメン●電源:AC100V(コード長/5m)●光源:LED10W×1灯●検知方式:赤外線センサー●サイズ:138×159×167(H)mm●重量:0.8kg●照射角:30度●使用環境温度:-20〜50℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●材質:本体/ABS●最大クランプ幅:105mm●作動時間:24時間・夜間のみの切替可能●付属品:クランプ・L型金具(最大挟み厚/105mm)×1 樹脂アンカーセット×2●屋内/屋外型 アズワン品番65-9306-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする