エスコ
エスコの 排気・クリーン装置
ポリチューブ 200m EA897Kシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
68135894
品番
EA897K-421
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,842
販売価格(税別)
¥
6,220
バスケットに入れる
大口径のポリチューブ。様々な用途に使えます。
送風機の簡易ダクト、長尺用の梱包資材、仮排水用の簡易ホース等、様々な用途にお使いいただけます。
仕様
●サイズ:Φ300×200m●厚み:0.04mm●材質:高密度ポリエチレン(HDPE)●折径:471mm
アズワン品番
65-9306-78