エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
プラダン 5枚 910x910x4mm EA911BDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
68135928
品番
EA911BD-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
断熱効果や遮音効果に優れています。
移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様
衝撃に強く繰り返し使用可能
材質
ポリプロピレン
形状
プラダン
幅(mm)
910
厚さ(mm)
4
色
グリーン
質量(g)
490
奥行(mm)
910
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
910×910×4
アズワン品番
65-9307-74