エスコ
エスコの ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
エスコの プラスチックダンボール
プラダン スミパネル 900x600x9mm EA911BDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
68135955
品番
EA911BD-97
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
水分を吸収しないため腐食せず、中重量物を取り扱うのに十分な強度を持っています。
中重量物コンテナ用側面板、底板、フタ材、トラックボード、パレット積載物の天板、仕切板に。
仕様
●商品名:スミパネル 一般品●厚物中空構造板
材質
ポリプロピレン
形状
プラダン
幅(mm)
900
厚さ(mm)
9
色
グレー
奥行(mm)
600
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
900×600×9
アズワン品番
65-9307-87