エスコ
エスコの 避難用品
エスコの 寝袋・毛布
マットレス(折畳式) EA913YHシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68136077
品番
EA913YH-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,063
販売価格(税別)
¥
7,330
バスケットに入れる
体の沈み込みが少ないかためタイプのマットレスです。
使用しない時は3つに畳んでコンパクトに収納できます。
仕様
●厚み(mm):40●サイズ(W×D)mm:970×1950●材質:側生地/ポリエステル100% 詰め物/ウレタンフォーム●重量:1.75kg●折りたたみ時サイズ:970×650×120mm●硬さ:190N(かため)
アズワン品番
65-9309-58