エスコ
エスコの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
エスコの 防錆スプレー
ステンレスコート・スプレー(艶有)400mL EA920SW-5シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
68136147
品番
EA920SW-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥34,760
販売価格(税別)
¥
31,600
バスケットに入れる
屋内外で使用可能。つや有りタイプ。<使用用途> トラックの車体や貯蔵庫、パイプラインの金属部補修に、屋内・屋外の防錆、ステンレススチールの補修部の仕上処理。ステンレス材の表面補修に。
仕様
●内容量:400mL●使用温度範囲:-〜35℃●耐熱温度:―50〜300℃●色:メタリックブライト●硬化時間:約10時間●可使時間:10分
危険等級
U
アズワン品番
65-9310-49
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
960mL
危険物の性状
非水溶性