ウインドウウォッシャー液 EA922ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68136165 品番EA922AB-116
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770

フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。凍結温度は、原液使用で-35℃です。

仕様●内容量:4L●サイズ:Φ150×310mm●成分:水、メタノール●Ph:8.4●希釈:任意●弱アルカリ性●冬季用 アズワン品番65-9310-67 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする