伸縮式筒型ケース EA925BMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68136217 品番EA925BM-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,867
販売価格(税別)
8,970

スライドロックシステムでお好みの長さに調整が可能なハードロッドケース。
耐衝撃性に優れた高密度ポリエチレン(HDPE)素材を採用。
軽量ボディーで移動や運搬が楽々。
大切なロッドを守るラウンドタイプのロッドケース。
内部には、ロッドを衝撃から守るスポンジクッション付。
ショルダーベルト付属。

仕様●容量:約43.5L●サイズ(mm):Φ18.5×1060〜1830(H)●内寸長さ(mm):1000〜1770●重量:2.5kg●カラー:ブラック●材質:高密度ポリエチレン(HDPE) アズワン品番65-9311-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする