液状ガスケット EA930TAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68136278 品番EA930TA-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,168
販売価格(税別)
2,880

不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。

仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40〜130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s アズワン品番65-9312-86 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする