タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68136296 品番EA940CD-281
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610

過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。
耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。

仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・2.4A●サイズ:70(W)×50(D)×160(H)mm●重量(g):83●使用温度範囲:-10℃〜40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●固定プラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機 アズワン品番65-9313-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする