エスコ
エスコの キャビネット / プラボックス
エスコの プラボックス
エスコの プラボックス本体
スイッチボックス(2方出/2個用) EA940CPシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68136314
品番
EA940CP-42
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様
●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×180×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●スイッチ2個用2方出(S)
アズワン品番
65-9313-95