露出ボックス(1個用) EA940CSシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68136357 品番EA940CS-221
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥578
販売価格(税別)
525

市販のプレートにぴったりフィットするサイズです。
コネクタが取り付けられます。(ノック付)

仕様●側面ノック:16(19)×2●サイズ(mm):70×120×41●材質:PVC●重量(g):96●スイッチ1個用●高耐候性●HI耐衝撃性●ブランクタイプ アズワン品番65-9314-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする