[AC/DC300V/10A]スクリューレス端子台(中継用) EA940DMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68136384 品番EA940DM-68
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
仕様●型式:ML-1700-A●極数:8極●サイズ(幅):57.5mm●定格:AC/DC300V-10A●使用可能電線:単線/Φ0.4〜1.2mm 撚線/0.3〜1.25mm2(素線径Φ0.18mm以上)●サイズ(奥行×高さ):30×18.6mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準 アズワン品番65-9314-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする