[50V/3A]スクリューレス端子台(基板用/白) EA940DMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数:10極●サイズ(幅):26.90mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32〜0.65mm 撚線 / 0.08〜0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9〜10 注文コード68136400 品番EA940DM-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数:10極●サイズ(幅):26.90mm●定格:50V-3A●使用可能電線:単線 / Φ0.32〜0.65mm 撚線 / 0.08〜0.32mm2(素線径Φ0.12mm以上)●サイズ(奥行×高さ):15.65×13.5mm●材質:本体/ナイロン66(UL94V-0)ボタン/変性PPE(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、50MΩ以上●耐電圧:AC1500V(1分間)●取得規格:UL規格(フィールドワイヤリング対応)・CSA規格・TUV規格(IEC60947-7-1に適合)●標準剥き線長:9〜10 アズワン品番65-9314-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする