同軸テストリード(両端SMAプラグ) EA940DTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード68136436 品番EA940DT-254
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,884
販売価格(税別)
4,440

通信機器や測定機器の接続に使用できます。

仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:2000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ アズワン品番65-9314-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする