変換アダプター EA940PMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68136497 品番EA940PM-196A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380

HDMIケーブルをデジカメなどのミニHDMI(HDMIタイプC)端子に変換するアダプタです。専用のミニHDMIケーブルがなくても、標準HDMIケーブルと本製品でデジカメ・タブレットなどとテレビを接続できます。外出先などで撮影したデジカメのハイビジョン映像と音声をケーブルとアダプタだけでテレビに出力することができます。

仕様●コネクタ形状:HDMIミニオス-HDMIメス(HDMIタイプCオス-HDMIタイプAメス)●サイズ:19×32.3×9mm●重量:9g●材質:亜鉛合金(筐体カバー)●対応機器:HDMIミニ端子(HDMIタイプCメスコネクタ)を持つデジタルカメラ、タブレット、パソコン、ディスプレイ、プロジェクターなど●対応ケーブル:HDMI端子(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル●金メッキコネクタ、金メッキピン仕様 アズワン品番65-9314-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする