油性耐候マーカー(合いマーク用/12本) EA942CDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 68136540 品番 EA942CD-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,750
販売価格(税別)
12,500

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。
耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。
※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。

仕様●カラー:黒●入数:12本●サイズ:Φ15×140mm●線幅:1.0〜2.0mm●材質:シリコーン系樹脂●細字●NETIS登録品 アズワン品番65-9315-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする