エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの 電線保護
エスコの 収縮チューブ
熱収縮チューブ(耐熱/黒) EA944Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
仕様
●内径(mm):収縮前/6.4 収縮後/3.2●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55〜200℃●RoHS対応品
注文コード
68136610
品番
EA944B-56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,746
販売価格(税別)
¥
8,860
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐薬品性にも優れており、溶剤などが使用される高温環境下でのご利用に適しています。
高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。
仕様
●内径(mm):収縮前/6.4 収縮後/3.2●全長(m):5●材質:フッ化エラストマー●収縮温度:175℃●収縮率:50%(2/1)●耐電圧:600V●使用温度範囲:-55〜200℃●RoHS対応品
アズワン品番
65-9315-64