ポリ袋(チャック付/100枚) EA944Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):70×50●厚み(mm):0.04●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール 注文コード68136628 品番EA944C-70A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥407
販売価格(税別)
370
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

透明の為、視認性は抜群。様々な物の収納、管理にお使い頂けます。
フィルム厚0.04mmと最もスタンダードなチャック袋です。

仕様●商品名:ユニパック●チャック下サイズ(mm):70×50●厚み(mm):0.04●入数:100枚●材質:ポリエチレン●PE単層、溶断シール アズワン品番65-9315-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする